トーエイライト
ナワトビHM-10M
ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
材質
ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー
質量(g)
400
長さ(cm)
グリップ:15
ロープ長さ(m)
10
太さ(mm)
グリップ:33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618186
B2863
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください