トーエイライト
ナワトビST15
団体用ナワトビ
軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ
SG基準認証品
低学年でもまわしやすいショートグリップ
収納に便利な専用ケース付
使用人数目安:大人約20人 子供約30人
用途
集団ナワトビ
付属品
専用ナイロンケース付
材質
グリップ:アルミ製、ロープ:ポリエチレン9mm金剛打
質量(kg)
1.2
規格
SG基準認証品
長さ(cm)
グリップ:32.5
人数
大人約20人、子供約30人
ロープ長さ(m)
15
太さ(mm)
グリップ:25
内容量
1本
注意
※使用人数はあくまでも目安です。体格体型等によっても異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618213
B2381
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください