トーエイライト
ジャンプロープ
長さ調節機能付きナワトビ
仕様
長さ調節可能
質量(g)
90
材質(グリップ)
プラスチック
ロープ長さ(m)
2.9
ロープ幅(mm)
4.5
材質(ロープ)
ビニール
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618335
B7665G
緑
¥
980
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
27618344
B7665M
紫
¥
980
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
27618353
B7665P
ピンク
¥
980
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください