ジャンプロープ

ジャンプロープ - トーエイライトジャンプロープ - トーエイライト

木製回転式グリップ

規格SG基準認証品材質(グリップ)木製回転式ロープ幅(mm)7材質(ロープ)綿金剛打(中央ビニールチューブ付)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
ロープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27618369T2836134子供用約2.2
880
759
835(税込)
当日出荷
27618378T2837145一般用約3.1
960
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする