トーエイライト
サポートパッド40
鉄棒運動中の衝撃やバーベルシャフトに装着しスクワットトレーニング時の首、肩用サポートパッドに。
用途
逆上がり・前回り等鉄棒運動用パッド バーベルシャフト等に装着、スクワットトレーニングの時の首、肩用サポートパッド
材質
外被:ナイロン、中身:ポリエチレン
直径(Φcm)
6.5
長さ(cm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618387
H7243B
青
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
27618396
H7243G
緑
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
27618405
H7243R
赤
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
27618414
H7243Y
黄
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
27618423
H9295
黒
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください