パカポコポコ

パカポコポコ - トーエイライトパカポコポコ - トーエイライトパカポコポコ - トーエイライトパカポコポコ - トーエイライト
(1件のレビュー)

遊びながらバランス感覚を身につけよう 下部ゴム付で室内でも遊べます

仕様下部ゴム材質PP、TPR質量(g)250耐荷重(kg)50直径×高さ(cm)10(上部)14(下部)×12.5ひも長(cm)約120内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27618439B2577B
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
27618448B2577R
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
27618457B2577Y
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27618439
2023-01-09
用途: 子どもの運動療育
ビジョンアセスメント株式会社その他業種

底のゴム部分がしっかりしていて、安定感も抜群。高さがしっかりとあるため、バランスをとって動いていくのに子どもたちが夢中です!大人気アイテムとなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする