曜日別特売

ソフトエアカラーボール15

ソフトエアカラーボール15 - トーエイライトソフトエアカラーボール15 - トーエイライト

良くはねる汎用性の高いボールです。 ドッジボール・たまつき・バレーボール等にご利用ください。

仕様空気圧調節:球技ボール針使用材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)青・オレンジ・黄質量(g)200直径(Φcm)約15アズワン品番64-9532-01内容量1組
注意
※出荷時に空気充填は行っておりません。空気を入れてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27618536B3809
2,800
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする