曜日別特売

ソフトタッチゲームボール21

ソフトタッチゲームボール21 - トーエイライトソフトタッチゲームボール21 - トーエイライトソフトタッチゲームボール21 - トーエイライトソフトタッチゲームボール21 - トーエイライトソフトタッチゲームボール21 - トーエイライト
(1件のレビュー)

空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。

用途ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。仕様空気針注入式材質PVC質量(g)180直径(Φcm)約20~21(2~3号球相当)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27618545B3971B64-9532-16
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
27618554B3971R64-9532-17
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
27618563B3971Y64-9532-18
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 犬のボール遊び
その他業種

100均で買ったボールは2分で破られましたが、こちらは耐久性抜群なので小型~中型犬ならほぼ壊される心配はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする