トーエイライト
タグベルト90
鬼ごっこをスポーティーに!
タグをうばい合うだけの簡単ゲーム。
面ファスナー式のタグは、柔らか素材でつかみやすいです。
手に優しい柔らかいウレタンタグ採用
用途
鬼遊びなどのゲームの必需品。みんなでタグを取り合おう。
セット内容
ベルト×1、タグ×2(同色2本)
材質
ベルト:ポリプロピレン、タグ:ナイロン・ウレタン
質量(g)
約40/セット
タイプ
ウエスト50~85用
長さL×幅W(cm)
タグ:約32×5、ベルト:約90×2.5
内容量
1組
注意
※タグのみ、ベルトのみなど部品販売は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618597
B2301B
青
64-9508-51
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
27618606
B2301G
緑
64-9508-52
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
27618615
B2301R
赤
64-9508-53
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
27618624
B2301Y
黄
64-9508-54
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください