トーエイライト
タグラグベルト90
(公財)日本ラグビーフットボール協会タグベルト タグ規格準拠品タグラグビーのゲームに適したタグベルト・タグ(5×37cm)
用途
タグラグビー
セット内容
ベルト×1、タグ×2(同色2本)
材質
ベルト:ポリプロピレン、タグ:ターポリン
質量(g)
約50
タイプ
ウエスト50~85用
長さL×幅W(cm)
タグ:約37×5、ベルト:約90×2.5
内容量
1組
注意
※タグのみ、ベルトのみなど部品販売は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618694
B6133B
青
64-9532-81
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
27618703
B6133G
緑
64-9532-82
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
27618719
B6133R
赤
64-9532-83
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
27618728
B6133Y
黄
64-9532-84
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください