曜日別特売

ラグビーボール21

ラグビーボール21 - トーエイライト

空気注入量でボールの硬さ・反発力が変わるソフトで安全性の高いPVC製ラグビーボール

仕様空気圧調節:球技ボール針使用材質PVC全長(mm)約220直径(Φmm)最大:約120質量(g)150内容量1個
注意
※出荷時に空気充填は行っておりません。空気を入れてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27618737B6219
1,340
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする