トーエイライト
フォームロケット2
ロケットの穂先は丈夫で非常に柔軟なEVA材を使用しており、屋内でもご使用頂けます。
用途
フォームロケットは、正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。ボールをうまく投げられない方でもレクリエーション感覚で楽しめます。
材質
ポール:発泡ポリエチレン、ロケット穂先:EVA
質量(g)
約50
長さ(cm)
約45
アズワン品番
64-9532-91
太さ(mm)
約50
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618825
B6264
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください