トーエイライト
風船バレー80
大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのゲームが楽しめます 付属の鈴を入れればさらにゲームが楽しくなります。
付属品
プラスチック鈴2個、止ゴム4個
材質
天然ゴム
色
赤・黄
質量(g)
160
直径(Φcm)
最大約80
内容量
1組
注意
※破裂を少なくする為に直径60cm程度でのご使用をお勧めしております。 天然ゴム製品のため経年劣化がございますので予めご了承ください。 空気充填はコンプレッサーやポンプ(B7000など)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618886
B6036
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください