トーエイライト
エアボールラウンド120
みんなで楽しめる! エアボールゲームまるで風船のようにボールが浮き上がる、あらゆる年齢層で楽しめるゲームです。
用途
レクリエーション利用はもちろん、子供たちの創造性を発揮させる表現運動にもオススメ。多人数が参加できるので、世代を問わないレクリエーション活動にもピッタリです。
付属品
収納袋
材質
ナイロン70D
型
ラウンド型
質量(g)
約550
直径(Φcm)
120
アズワン品番
64-9532-71
内容量
1個
注意
※空気の注入にはコンプレッサーが必要です。 注入口はジッパー式のため、注入後は少しずつ空気が抜けていきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618904
B6059
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください