トーエイライト
レクレーショナルラケット
材質
PVC
厚さ(mm)
1.5
色
青・赤
質量(g)
460/組
全長(cm)
35(グリップ部:約10)
アズワン品番
64-9508-40
内容量
1組
注意
※スポンジボール、ゴムボール専用ラケットです。硬いボールではご利用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618956
B2222
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください