トーエイライト
ボッチャ
みんなが参加できるユニバーサルスポーツ、ボッチャ。 ボールをジャックボール(目標球)に近づけるゲームです。 レクリエーション用途に必要十分な品質を確保したセット。導入時におすすめです。
セット内容
赤ボール×6、青ボール×6、ジャックボール(白)×1、審判用パドル×1、収納バッグ×1
材質
表面:合成皮革、芯材:ペレット(PE)
質量(g)
約280g/ヶ(セット重量約4kg)
規格
国際競技規格適合品
直径(Φcm)
約8
寸法(cm)
収納バッグ:約25×25×高さ30
アズワン品番
64-9509-47
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618999
B2644
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください