曜日別特売

競技用けん玉「大空」

競技用けん玉「大空」 - トーエイライト競技用けん玉「大空」 - トーエイライト
(1件のレビュー)

公益財団法人日本けん玉協会認定品 あらゆる技に対応するために作り出された「国産けん玉」

材質本体:ブナ、玉:サクラ、糸:ナイロン質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6×18内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27619017B6226B
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
27619035B6226R
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
27619026B6226Pピンク
1,980
取扱い終了
27619044B6226S水色
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27619017
2023-01-28
用途: 孫の遊び
卸売・小売業

この値段でよく買えた、品質がよいのか、うまくなった感じ。他の色もあればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする