曜日別特売

コンプレッサーHB183I

コンプレッサーHB183I - トーエイライトコンプレッサーHB183I - トーエイライト
(1件のレビュー)

注入だけでなく、時間がかかる排出も短時間でできる小型ハイパワーポンプ 充填が約3分、排出が約5分で可能(大玉100cm時) 連続使用時間15分以内

用途ボディーボール・レジャー用品向け小型ハイパワーポンプイエロー付属品専用ケース質量(kg)1.3電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)アズワン品番64-9531-66エアホース仕様60cm寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×16×12.5内容量1台
注意
※球技用ボールにはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27619227B3744
10,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27619227
2021-08-25
用途: 1Lの容器内を0.4mpaに加圧したい
株式会社ウラニウムセイコ卸売・小売業

エアー出口の サイズは1/4 又は 1/8のねじ込みタイプですか

MonotaROからの回答

こちらはボディーボール・レジャー用品向け小型コンプレッサーになります。他の用途は想定されておりませんので、申し訳ありませんが、情報のご提示は致しかねます。ご了承ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする