トーエイライト
アルミバトン練習
ケース入りリレーバトンセット
付属品
収納ケース
材質
アルミ製、アルマイト加工
直径(Φmm)
39
質量(g)
約55
長さ(cm)
約30
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619333
G1390
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
27619349
G1207
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、パープル
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
27619358
G1401
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、パープル、オレンジ
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください