トーエイライト
ゴールテープ6
各種イベントに最適なゴールテープ
色
ホワイト
材質
ポリエステル
文字内容
FINISH
質量(g)
60
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
6×8
アズワン品番
64-9508-61
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619403
B2342
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください