曜日別特売

イヤーマフEP107

イヤーマフEP107 - トーエイライトイヤーマフEP107 - トーエイライト

スターターピストルなどの大きな音を遮断(減衰)するイヤーマフを耳に当ててご使用ください。

イエロー材質本体(カップ):ABS・PVC、ヘッドバンド:ABS質量(g)約240アズワン品番64-9537-79遮音性能NRR26dB、SNR31.3dB適合年齢(歳)成人以上寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)イヤーカップ:8×10.5×6.5内容量1台
注意
※減衰値とは騒音に対する保護能力を示す値で、高いほど騒音を遮断する能力が高くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27619437G1204
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする