トーエイライト
旗立台
色
ブルー
材質
スチール
質量(kg)
約1.2
直径×高さ(cm)
23×20
アズワン品番
65-0536-49
パイプ内径(Φmm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619446
G1234
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください