トーエイライト
旗立台3
傷が目立ちにくいハンマートーン塗装分割式で収納に便利
用途
重さ3kgで安定性の高い旗立台
色
グリーン
材質
鋳物
質量(kg)
約3
方式
分割式
直径×高さ(cm)
直径23×パイプ内径2.8×高さ21
アズワン品番
65-0537-54
パイプ内径(Φmm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619455
G1398
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください