トーエイライト
メッシュベスト11~20
フリーサイズ・10枚セット 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン 番号は胸・背の両面プリントです 黒文字
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
一般用フリーサイズ
質量(g)
45
寸法(縦×横)(cm)
59×55
内容量
1組(10枚)
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619778
B3466G
蛍光グリーン
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
27619787
B3466P
ピンク
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
27619805
B3466S
サックスブルー
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
27619814
B3466V
オレンジ
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
27619823
B3466W
白
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
27619839
B3466Y
蛍光イエロー
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください