曜日別特売

紅白手旗

紅白手旗 - トーエイライト

運動会、各種スポーツに最適な紅白手旗

赤/白材質綿、木製質量(g)200全長(cm)取手:55アズワン品番64-9520-30太さ(mm)取手:18寸法(幅W×高さH)(cm)35×45内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27619848B3641
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする