曜日別特売

むかで用ベルトDX5

むかで用ベルトDX5 - トーエイライトむかで用ベルトDX5 - トーエイライト

ベルト幅5cmでしっかり装着
フィット感のあるウレタン付マジックテープ式

用途運動会の定番むかで競争(5人用)用ベルト仕様5人用質量(g)260寸法(幅W×長さL)(cm)5×158、ベルト:5×32主材質ナイロン、ウレタン内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27623059B3384B
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
27623068B3384R
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする