トーエイライト
障害物ネット
運動会で定番の障害物競争用のネットです。(ネット目3.75cm)
用途
運動会の障害物競走
色
緑
材質
ポリエチレン440T/44本(3.75cm目)
質量(kg)
2.8
寸法(m)
3×5
アズワン品番
64-9509-09
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623226
B2526
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください