曜日別特売
(2件のレビュー)

大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ

用途プール材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本付(動作確認用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)アズワン品番64-9510-45音量(dB)約125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27623357B3286
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-03
用途: 警備保安
自動車・二輪車・自転車関連業

手頃なサイズで問題無く使用出来ます。
もう少し小さいサイズだと更に良いかと思います。

対象商品 : 27623357
2020-01-22
用途: 交通誘導員に配布
久賀工業建設業・工事業

重機作業時は、もっと大音量があっても良いと思います。
高齢のオペレーターには聞こえないかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする