トーエイライト
拡声器TS634
高い防水・防塵性能に加え、優れた耐衝撃性を有します。
高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません)
防水・防塵性能
JIS IP66
寸法(mm)
口径150×135×長さ253
質量(g)
630
出力(W)
6
機能
音声、ホイッスル
標準持続時間(h)
約9
有効距離(m)
約250
内容量
1台
注意
※電池を別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623409
B2414
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください