トーエイライト
ラインテープ
トラック用・ラインテープ
厚さ(mm)
2.2
長さ(m)
100
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
トラック用
穴間隔(mm)
100
使用釘
釘の必要本数:約1000本
内容量
1本
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623603
G1357
15
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27623619
G1358
20
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください