トーエイライト
ラインテープ50
球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m 表面スリップ止 ライン加工
厚さ(mm)
0.8
幅(mm)
50
長さ(m)
50
材質
塩化ビニール
質量(kg)
3.6
タイプ
球技コート用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.8×50×50
穴間隔(mm)
70
アズワン品番
65-0538-11
内容量
1本
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623637
G1564
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください