トーエイライト
ラインテープ50
球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m グラスファイバー繊維強化テープ 表面スリップ止 ライン加工
幅(mm)
50
長さ(m)
50
材質
グラスファイバー繊維
タイプ
球技コート用
穴間隔(mm)
70
内容量
1本
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623646
G1567
0.8
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
27623655
G1573
1.1
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください