トーエイライト
ラインロープ
長さ(m)
200
直径(Φmm)
5
材質
ポリ芯入り耐候塩化ビニール被覆
質量(kg)
4.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
5×200
アズワン品番
64-9537-62
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623689
G1130W
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください