トーエイライト
グランドロープ
3mm・黄・杭セット
色
黄
長さ(m)
300
直径(Φmm)
6
付属品
G-1237付(100本)
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×300
アズワン品番
64-9537-64
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623777
G1169
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください