トーエイライト
グランドマークL型
仕様
埋込特殊金具付
材質
特殊合成樹脂
質量(g)
420
寸法(cm)
5×15
厚さ(cm)
マーク:2(金具クロムメッキ仕上)
埋込穴長(mm)
約130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624093
G1303R
赤
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
27624109
G1303W
白
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください