トーエイライト
コーナーポイントTR7
高さ45cmコーナーポイント7本セット
色
赤、青、黄、緑、白、オレンジ、ピンク
材質
軟質塩ビ
質量(kg)
1.3
穴径(Φmm)
頭部:42
高さ(cm)
45
アズワン品番
64-9537-61
底面サイズ
27cm角
内容量
1組(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624416
G1115
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください