曜日別特売

ミニコーナーポイント

ミニコーナーポイント - トーエイライトミニコーナーポイント - トーエイライトミニコーナーポイント - トーエイライトミニコーナーポイント - トーエイライトミニコーナーポイント - トーエイライトミニコーナーポイント - トーエイライト
(1件のレビュー)

高さ22cmの小型コーナーポイント

材質ポリエチレン質量(g)110高さ(cm)22底面サイズ14cm角内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27624425G1375B
500
469
516(税込)
当日出荷
27624434G1375G
500
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
27624443G1375Vオレンジ
500
469
516(税込)
当日出荷
27624459G1375W
500
469
516(税込)
当日出荷
27624468G1375Y
500
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 事業所内の危険回避
医療・福祉・介護関連業

事業所でのテレビスタンドに訪問者がぶつからないよう、注意喚起のため2か所設置しました。周囲の色のインテリアを壊さないよう、色も選べて助かりました。今のところ効果あり、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする