トーエイライト
サンドウエイト6
砂場やテニスコート等のビニールシートの重しに最適
仕様
ファスナー付
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
質量(g)
180
タイプ
ロングウエイト6kg用
寸法(cm)
15×80
アズワン品番
64-9508-77
内容量
1組(10枚)
注意
※砂を入れて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624608
B2419
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください