トーエイライト
ポストウエイト
コースやコートづくり等、多用途にご活用ください。
質量(kg)
2
タイプ
コーナーポイント高さ70cm専用ウエイト
直径(Φcm)
内円:30
寸法(cm)
再生ゴム:36×36×2.5
アズワン品番
65-0537-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624617
G1329
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください