曜日別特売

ソフトコーナーポイント

ソフトコーナーポイント - トーエイライトソフトコーナーポイント - トーエイライト
(1件のレビュー)

フロアやグランドにセットし、その周りを走ったり、フィールドラインやゴールラインの目印にしたりと何にでも使えるマルチコーン(プレート穴径2.2cm)

赤・青・黄・緑材質軟質ポリエチレン質量(g)95穴径(Φmm)22直径×高さ(cm)20×8アズワン品番65-0537-90内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27624626G1446
9,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27624626
2021-03-20
用途: スポーツ活動
教育・研究機関

コーナーポイントの留め具をはずすのが、面倒です。コーナーポイント自体は、高さもあり見やすくて、可塑性に富み、とても利用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする