トーエイライト
検尺ロープ100
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様
水洗い可
質量(kg)
1.6
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
6.2×2×100
JIS規格
JIS1級
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
64-9537-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624739
G1192
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください