曜日別特売

ミリオンカスタム10M

ミリオンカスタム10M - トーエイライトミリオンカスタム10M - トーエイライト

泥詰まり防止ケース ケースは持ちやすく滑りにくいラバーを採用

質量(g)約240寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.45×12×10JIS規格JIS1級(表1目盛2mm・裏面1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0539-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27624775G1918
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする