トーエイライト
巻尺
テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
用途
お求めやすいスタンダード巻尺。
テープ幅(mm)
13
付属品
ABS樹脂ケース
テープ厚さ(mm)
0.35
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624793
G1181
30
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
27624809
G1182
50
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
27624818
G1183
100
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください