トーエイライト
巻尺
テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
用途
110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺
テープ長さ(m)
120
テープ幅(mm)
13
付属品
ABS樹脂ケース
質量(g)
1720
型番
KL-120M
テープ厚さ(mm)
0.35
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
65-0538-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624827
G1539
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください