トーエイライト
巻尺オープン
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)
12
付属品
樹脂ケース
テープ厚さ(mm)
0.45
JIS規格
JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624836
G1298
50
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
27624845
G1299
100
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください