トーエイライト
巻尺サンエックスミリオン
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)
12
付属品
樹脂ケース
テープ厚さ(mm)
0.45
JIS規格
JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624879
G1705
30
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
27624888
G1035
50
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
27624897
G1704
100
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください