トーエイライト
ベースボール巻尺
スポーツフィールドメジャー 表面はJIS1級の目盛り付で多目的にご使用になれます。 巻上速度3倍速 図解式球技場説明書付
用途
軟・硬式野球、少年野球、リトルリーグ、ソフトボール等の規格寸法と直角ポイントが明示されグランド作りに便利。
付属品
杭、ハンマー、収納ケース、図解式球技場説明書
質量(kg)
約2.8
寸法(cm)
24.9×41.6
JIS規格
JIS1級(1目盛2mm表示)
表面
100m巻尺機能
裏面
軟・硬式野球、少年野球、ソフトボール等の規格寸法表示
アズワン品番
65-0539-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624906
G2001
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください