トーエイライト
サッカーフィールドメジャー
スポーツフィールドメジャー
用途
国際サッカー規格に基づいた国際試合等に適合するラインを誰でも引くことが出来ます(フットサルコート兼用タイプ)通常の巻尺以外、サッカー・フットサルのラインを引けます。
質量(kg)
1.6
1目盛
0.2cm
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.45×12×105
コーティング
塩ビ
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
65-0539-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624915
G2002
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください