トーエイライト
スターティングブロックJ022
スピーディーに角度調節できる6段調節式
仕様
全天候型トラック用ピン付
材質
レール:スチール、ブロック:アルミ(PVC張)
質量(kg)
2.6
方式
平行連結式、角度6段調節式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624933
G1419
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください