トーエイライト
フレーム結束ベルト
集会テントをしっかり固定。3色の色分けで整理もすっきり
質量(g)
80
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.5×90
材質(ベルト)
ポリプロピレン
材質(金具)
スチール
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625247
G1439B
青
65-0537-83
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
27625256
G1439R
赤
65-0537-84
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
27625265
G1439Y
黄
65-0537-85
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください